• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDN D4.0-0.281-10-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3103138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103138
EAN / GTIN 7291075152333
Réf. fabricant 3103138
Article hors catalogue L23980 2216

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.06″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.34″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.281″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 3/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.06″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.34″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.281″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 124808-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 3/8″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout