• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F90LN D160-10-50.80-L-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103101
EAN / GTIN 7291075231168
Réf. fabricant 3103101
Article hors catalogue L23980 831

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 120 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 120 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout