E93CN D16-2-M08-07 Bull Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Toroidal Inserts

Réf.: 3103064
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103064
    EAN / GTIN 7291075175103
    Réf. fabricant 3103064
    Article hors catalogue L23980 799

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 47.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
    • Diamètre coupant (DC) 16 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CNHT 070315
    • Longueur hors tout (OAL) 47.5 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 93 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout