• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F90LN D6.00-11-2.00-L-N15 Fraise à surfacer à 90° à plaquettes LN1506. tangentielles

Réf.: 3103039
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103039
EAN / GTIN 7291075231144
Réf. fabricant 3103039
Article hors catalogue L23980 3107

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 11
  • Diamètre moyeu (DHUB): 4.724″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Nombre de dents (CICT): 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 4.724″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout