MM CAB T08M12-25/1.0 Adaptateur pour le système modulaire MULTI-MASTER et le FLEXFIT.

Réf.: 3103019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103019
EAN / GTIN 7291075162745
Réf. fabricant 3103019
Article hors catalogue L24070 202

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 12.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.7 mm
  • Longueur serrage côté machine (LSCMS) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 12.5 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier