• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 EAL-D125-C125L5.5-15 Fraises en bout série longue pour plaquette HM90 AXCR 1505 pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 3103004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103004
EAN / GTIN 7291075180954
Réf. fabricant 3103004
Article hors catalogue L23980 3090

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.551″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur tête (LH): 2.35″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 16 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIALU" Afficher tout