FDN D125-07-32-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102984
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102984
    EAN / GTIN 7291075161540
    Réf. fabricant 3102984
    Article hors catalogue L23980 2734

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34.5 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 125 mm
    • Nombre de dents (CICT) 12
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 12
    • Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124808-TN
    • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
    • Longueur utile (LU) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout