MM S-A-L2.58-W.625-T08 Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3102939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102939
EAN / GTIN 7291075252996
Réf. fabricant 3102939
Article hors catalogue L24070 371

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.627″
  • Longueur hors tout (OAL): 2.58″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.627″
  • Longueur hors tout (OAL): 2.58″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop