• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-D-L6.70-C.750-T08-W Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3102927
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102927
EAN / GTIN 7291075253344
Réf. fabricant 3102927
Article hors catalogue L24070 474

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 2.77″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur hors tout (OAL): 6.7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.48″
  • Longueur corps (LB): 2.77″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 3.15″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur hors tout (OAL): 6.7″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 24900 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout