• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-D-L6.70-C.625-T06-W Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3102925
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102925
EAN / GTIN 7291075253337
Réf. fabricant 3102925
Article hors catalogue L24070 477

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 1.765″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T06
  • Longueur hors tout (OAL): 6.7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.364″
  • Longueur corps (LB): 1.765″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 2.18″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T06
  • Longueur hors tout (OAL): 6.7″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 18000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout