SSB D200-24-50-LN15-R Fraise type disque 2 tailles pour épaulement

Réf.: 3102850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102850
EAN / GTIN 7291075162851
Réf. fabricant 3102850
Article hors catalogue L23980 600

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 65 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 25, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 28 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 25

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 65 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 25
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Longueur hors tout (OAL) 28 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 25
  • Longueur utile (LU) 24 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout