SSB D125-22-40-LN15-L Fraise type disque 2 tailles pour épaulement

Réf.: 3102847
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102847
EAN / GTIN 7291075162820
Réf. fabricant 3102847
Article hors catalogue L23980 590

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 15, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 15

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 15
  • Longueur utile (LU) 22 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop