SSB D125-22-40-LN15-R Fraise type disque 2 tailles pour épaulement

Réf.: 3102846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102846
EAN / GTIN 7291075162813
Réf. fabricant 3102846
Article hors catalogue L23980 588

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 15, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 15

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 15
  • Longueur utile (LU) 22 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout