• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SSB D080-22-27-LN15-L Fraise type disque 2 tailles pour épaulement

Réf.: 3102843
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102843
EAN / GTIN 7291075162783
Réf. fabricant 3102843
Article hors catalogue L23980 581

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
  • Longueur utile (LU) 22 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout