• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 E90AD-D20-1-C20 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3102781
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102781
EAN / GTIN 7291075115994
Réf. fabricant 3102781
Article hors catalogue L23980 1436

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 34 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout