• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 FAL-D4.00-1.50-16 Face Mills Carrying HM90 APCR 1605 Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3102772
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102772
EAN / GTIN 7291075157802
Réf. fabricant 3102772
Article hors catalogue L23980 3045

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3-1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.61″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIALU" Afficher tout