• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

F45LN D100-08-32-R-N15 45° Face Mills with LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3102621
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102621
    EAN / GTIN 7291075152807
    Réf. fabricant 3102621
    Article hors catalogue L23980 504

    Description

    Beskrivning:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 72 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Kännetecken:

    • Arbor Style B
    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC) 100 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm
    • Cutting Diameter Maximum (DCX) 120 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 7.5 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 72 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNKX 150608AN-N PL
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Tool Cutting Edge Angle (KAPR) 45 Degrees