Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 38.1 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Diamètre coupant (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur fonctionnelle (LF) 180 mm
- Longueur tête (LH) 40 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Longueur hors tout (OAL) 180 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 15 Degrees
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
- Longueur utile (LU) 38.1 mm