• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 E90A-D1.25-4-C1.25LB Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3102569
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102569
EAN / GTIN 7291075115758
Réf. fabricant 3102569
Article hors catalogue L23980 1930

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 10″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1.37″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10″
  • Longueur tête (LH): 1.57″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 10″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.37″

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout