FDN D063-08-CF4-06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters with CLICKFIT Adaptation

Réf.: 3102279
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102279
    EAN / GTIN 7291075120943
    Réf. fabricant 3102279
    Article hors catalogue L23980 274

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Nombre de dents (NOF) 10
    • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
    • Type de queue CLICKFIT
    • Longueur utile (LU) 33 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout