• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 F90A D5.00-9-1.50 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3102122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102122
EAN / GTIN 7291075122640
Réf. fabricant 3102122
Article hors catalogue L23980 1624

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.54″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.38″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.54″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2.38″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELI2000" Afficher tout