HM90 F90A 10.00-10-2.50 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3102115
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102115
EAN / GTIN 7291075122572
Réf. fabricant 3102115
Article hors catalogue L23980 1552

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 7.48″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 10″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 10″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 7.48″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout