HM90 F90A D100-6-32 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3102094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102094
EAN / GTIN 7291075121049
Réf. fabricant 3102094
Article hors catalogue L23980 215

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELI2000" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop