HM90 E90A-D1.00-4-W1.00 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101934
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101934
EAN / GTIN 7291075115482
Réf. fabricant 3101934
Article hors catalogue L23980 2384

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 0.96″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.609″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 0.96″

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout