• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

HM90 E90A-D16-2-W16 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101926
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101926
EAN / GTIN 7291075114836
Réf. fabricant 3101926
Article hors catalogue L23980 2670

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 85 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 25.2 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 61 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 15 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 25.2 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout