• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

HM90 E90A-D25-3-C25 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101909
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101909
EAN / GTIN 7291075114720
Réf. fabricant 3101909
Article hors catalogue L23980 2646

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Longueur tête (LH) 26.1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout