• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 E90A-D28-4-W25 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101884
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101884
EAN / GTIN 7291075114539
Réf. fabricant 3101884
Article hors catalogue L23980 2610

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 28 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout