HM90 E90AD-D1.0-2-W1.00 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3101876
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101876
EAN / GTIN 7291075116076
Réf. fabricant 3101876
Article hors catalogue L23980 2179

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.47″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 11.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.47″

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout