Resing cup 110/90x55xM14 mm A 36 O4 B84 PREMIUM steel

Réf.: 310184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules boisseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 310184
    EAN / GTIN 9003173101841
    Réf. fabricant 310184

    Description

    Description:

    Les meules boisseau PREMIUM de Tyrolit permettent d'obtenir un taux d'enlèvement et une durée de vie très élevés lors des travaux de rectification sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM spécialement conçue pour l'Acier convient également parfaitement au meulage d'arêtes, au chanfreinage et au meulage de cordons de soudure. Pour la fixation des outils, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.

    Caractéristique(s):

    • Form: 11ZB BOISSEAU AV.PLAQUE D`ANCRAGE
    • Spécification : W=20, E=19, K=53
    • Dimension (D / J x T x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
    • Diamètre: 110 mm
    • Epaisseur: 55 mm
    • Granulométrie: 36
    • Vs /max: 50 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
    • Robuste et extrêmement durable
    • Large assortiment

    Utilisation:

    • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier
    • Pour le meulage d'arêtes, le nettoyage de surfaces, le chanfreinage et pour le meulage de cordons de soudure

    Recommandation(s):

    • Grosseur de grain 16 et 36 pour rectification d'ébauche
    • Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
    • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s