HM90 E90A-D.44-1-W.62-C Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101808
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101808
EAN / GTIN 7291075115284
Réf. fabricant 3101808
Article hors catalogue L23980 2033

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.44″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.44″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.44″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.296″
  • Longueur tête (LH): 3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1/2″

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout