• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Glissière de dimension SLV 1000

Réf.: 3101731
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101731
EAN / GTIN 4008158038650
Réf. fabricant 3101731
Article hors catalogue L80030 362

Description

Description:

  • Profilé de 27 x 13 mm, étiré à froid et galvanisé
  • Les fixations d'extrémité des deux côtés peuvent être desserrées sans outils - pour un changement rapide
  • Convient à tous les bras coulissants de taille SLV

Caractéristique(s):

  • Rail : 27x13 mm
  • Envergure : 1000 mm

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.