FDN D3.0-0.31-CF4-06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters with CLICKFIT Adaptation

Réf.: 3101669
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101669
EAN / GTIN 7291075120950
Réf. fabricant 3101669
Article hors catalogue L23980 1804

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Longueur hors tout (OAL) 3.37″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 3.37″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
  • Type de queue: CLICKFIT
  • Longueur utile (LU): 1.15″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop