SSB D160-16-40-L12 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Réf.: 3100984
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100984
EAN / GTIN 7291075096293
Réf. fabricant 3100984
Article hors catalogue L23980 3018

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 51.5 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 51.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11
  • Longueur utile (LU) 16 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout