SSB D100-12-32-L10 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Réf.: 3100901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100901
    EAN / GTIN 7291075096255
    Réf. fabricant 3100901
    Article hors catalogue L23980 875

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 16 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 9

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Nombre de dents (CICT) 9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Longueur hors tout (OAL) 16 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 9
    • Longueur utile (LU) 12 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout