SDN D160-16-40-10 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Réf.: 3100893
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100893
    EAN / GTIN 7291075096118
    Réf. fabricant 3100893
    Article hors catalogue L23980 2972

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Nombre de dents (NOF) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 20 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm
    • Diamètre coupant (DC) 160 mm
    • Nombre de dents (CICT) 14
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
    • Nombre de dents (NOF) 14
    • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) XPMT 100408-HQ
    • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout