• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDN D080-08-27-06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Réf.: 3100890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100890
EAN / GTIN 7291075096088
Réf. fabricant 3100890
Article hors catalogue L23980 2953

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 41 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 41 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 12 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout