FDN D8.0-0.75-16-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100878
EAN / GTIN 7291075099065
Réf. fabricant 3100878
Article hors catalogue L23980 1595

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 8″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 2-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 8″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 16
  • Diamètre moyeu (DHUB): 4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Longueur utile (LU): 1.81″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop