Fraises à bouts ronds CM D1.00-A-W1.00

Réf.: 3100845
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIBALL
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100845
    EAN / GTIN 7291075265934
    Réf. fabricant 3100845
    Article hors catalogue L23980 1558

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.72″ ,Overall Length (OAL) 6.7″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Rayon (RE): 1/2″
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.72″
    • Type trontal: A
    • Longueur tête (LH): 2-3/4″
    • Longueur hors tout (OAL): 6.7″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
    • Type de queue: Weldon

    Produits adaptés

    Plaquettes