SM D100-38-M J/K Extended Flute Shell Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3100788
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100788
EAN / GTIN 7291075072358
Réf. fabricant 3100788
Article hors catalogue L23980 797

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 82 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut Maximum (APMX) 38 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 82 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout