SM D2.00-1.00-1.00-M Extended Flute Shell Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3100776
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100776
EAN / GTIN 7291075094961
Réf. fabricant 3100776
Article hors catalogue L23980 1528

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.91″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.91″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout