FDN D125-10-32-R06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100748
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100748
    EAN / GTIN 7291075095975
    Réf. fabricant 3100748
    Article hors catalogue L23980 2835

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35.5 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 20, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 20, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 125 mm
    • Nombre de dents (CICT) 20
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
    • Nombre de dents (NOF) 20
    • Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
    • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
    • Longueur utile (LU) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout