FST D125-12-32-R10 Top-Side Cutting, Flanged Type Slotting Cutters

Réf.: 3100740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100740
    EAN / GTIN 7291075096194
    Réf. fabricant 3100740
    Article hors catalogue L23980 730

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 13, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
    • Diamètre coupant (DC) 125 mm
    • Nombre de dents (CICT) 13
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) XPMT 100408-HQ
    • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13
    • Longueur utile (LU) 12 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout