• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

sac textile vide pour 1500 modules CT1

Réf.: 3100693
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100693
EAN / GTIN 4010886953013
Réf. fabricant 3100693
Article hors catalogue L60160 5782

Description

Description:

Sac en textile robuste avec fermeture auto-agrippante solide et poignée de transport, Sac textile compatible avec le système modulaire GEDORE 1500 CT, Toile résistante aux éclaboussures, Livraison sans outils

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 337 mm
  • Hauteur totale [mm]: 60 mm
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non