CM D.31-A-W.50 Fraises à bec sphérique

Réf.: 3100589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIBALL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100589
EAN / GTIN 7291075265873
Réf. fabricant 3100589
Article hors catalogue L23980 2321

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.315″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.21″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Rayon (RE): 0.157″
  • Diamètre coupant (DC): 0.315″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.315″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.21″
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
  • Type de queue: Weldon

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop