ETS D096-039W1.00-06 T-Slot Endmills

Réf.: 3100579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100579
    EAN / GTIN 7291075089516
    Réf. fabricant 3100579
    Article hors catalogue L23980 2283

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.953″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 4-3/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Diamètre coupant (DC): 0.953″
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.609″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
    • Longueur hors tout (OAL): 4-3/4″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 1.13″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout