Description:
Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.2 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (CICT) 2, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 120 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 1
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.2 mm
- Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
- Nombre de dents (CICT) 2
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur fonctionnelle (LF) 84 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) XPMT 100408-HQ
- Longueur hors tout (OAL) 120 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 1
- Type de queue Weldon
- Longueur utile (LU) 40 mm