• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

ADK D50-50-W42-FP Fraises d'ébauche avec plaquettes ADKT/R-15 Dia. 32-100.

Réf.: 3100446
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100446
EAN / GTIN 7291075037876
Réf. fabricant 3100446
Article hors catalogue L23980 130

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 42 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 51 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 42 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 51 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout