F45ST D6.00-2.00 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Réf.: 3100391
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100391
    EAN / GTIN 7291075258691
    Réf. fabricant 3100391
    Article hors catalogue L23980 2166

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.44″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4.92″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
    • Diamètre coupant (DC): 6″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.44″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.44″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 4.92″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SEMT 1204AFTN-76
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout