VDE Pince multi-usages Isolation de la gaine à angle de 200 mm.

Réf.: 3100383
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100383
EAN / GTIN 4010886952825
Réf. fabricant 3100383
Article hors catalogue L60160 6135

Description

Description:

Pince de conception VDE spécialement conçue pour les besoins des électriciens avec les fonctions suivantes :, Coupe-câble : permet de couper facilement des câbles jusqu'à 5x2,5 mm² ou Ø 12 mm, Lames à dénuder : Option de dénudage pour les fils de 1,5 mm² et 2,5 mm², Profil de sertissage : Sertissage des embouts, Surface de préhension dentelée : force de maintien spéciale lors du tirage des câbles et des fils pendant les travaux d'installation, Pointe de la pince courbée : permet un travail en douceur et donne une vue de la pièce, Gain de place dans la poche, car un seul outil est nécessaire, Poignées VDE isolées jusqu'à 1000 V, conforme à la norme EN 60900/IEC 60900, isolation par manchons

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop