MM S-A-H050-HSK A63-T06 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with an Integral HSK DIN 69893 Form A Tapered Adaptation

Réf.: 3100313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100313
EAN / GTIN 7291075335187
Réf. fabricant 3100313
Article hors catalogue L24070 312

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 18 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.25 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 18 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop